Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 0I5SXS1 M01V SW Steckerteil Rst2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIELAND 0I5SXS1 M01V SW Steckerteil Rst2
Artikel-Nr.:
     986-3424809
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.052.5053.1
EAN/GTIN:
     4049088089138
RST® CLASSIC ATEX Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
49,4 mm
Höhe:
35 mm
Breite:
35 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,13 kWh
Durchgangswiderstand:
0,55 mOhm
Polzahl:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Steckrichtung:
gerade
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Gewindeanschlussmaß:
M25
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,41*
€ 10,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,4134*
€ 12,1434*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,0309*
€ 15,9009*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,9009*
€ 18,92207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,8409*
€ 18,85067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8309*
€ 17,64877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,2209*
€ 16,92287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7409*
€ 16,35167
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,0309*
€ 13,12677
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.