Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther P713024 Tüllengehäuse B24 76mm hoch QVB 1xM25 seitl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B24 76mm hoch P713024
Tüllengehäuse B24 76mm hoch P713024
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3429846
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P713024
EAN/GTIN:
     4015609609918
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse
WALTHER Tüllengehäuse Aluminium-Druckguss-Gehäuse der Höhe 76mm mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff mit einer M25 Gewindebohrung und seitlichen Kabeleinführungenx Schutzart: IP65 für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Breite:
120 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
false
UV-beständig:
true
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
Querbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
false
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 18,14*
€ 21,12*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,51*
€ 22,66*
1
€ 5,00*
ab € 16,94*
€ 23,26*
1
€ 3,90*
ab € 19,38*
€ 26,01*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 24,09*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.