Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC KPP 02-G 19z-Rangierpanel 2HE schwarz m.4 grünen Kabelbügel 54836


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querrangierpanel 19 Zoll, 2HE KPP 02-G
Querrangierpanel 19 Zoll, 2HE KPP 02-G
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3433344
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54836
EAN/GTIN:
     7330701026850
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
KPP 02-G, 19Z Kabelführungspanel, 2 HE, Schwarz, aus Kunststoff mit 4 Stück Bügel aus Kunststoff Grün, Bügelgröße 104 x 89 mm, biegbare Kabelführungsbügel zur einfachen Kabelpositionierung, Kabelführung horizontal, Materialien frei von Halogen und Chlorverunreinigungen, Brandeigenschaften getestet gemäß IEC 60695-11-10/UL94, Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005 / Grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
88 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
96 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall
RAL-Nummer:
9005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,15*
€ 24,04*
€ 3,90*
ab € 19,50*
€ 27,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,37*
€ 30,70*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.