Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09110006135 HAN TC100 Stiftkontakt 35qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3438509
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110006135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakt, Betriebsstrom: 100 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
Weitere Informationen:
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kontaktausführung:
Stift
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Abisolierlänge:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 8,48*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,07*
1
€ 5,00*
ab € 6,53*
€ 9,28*
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,26*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,04*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000850
ab € 4.774,62*
Zubehör
Harting
09990000855
ab € 119,06*
Zubehör
Harting
09990000851
ab € 1.992,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.