Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAS 90gr Offset Parabolantenne 90cm Graphit Alu 20010033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein CAS 90gr Satellitenantenne Graphit
Kathrein CAS 90gr Satellitenantenne Graphit
Artikel-Nr.:
     986-3439557
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010033
EAN/GTIN:
     4021121499708
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
SAT-Anlage
Sat-Antenne 90 cm, Graphit, Alu-Refl. pulverbeschichtet, Masthalterung typ. 48-90 mm, Stahl verzinkt und besch., schwenkb. Multifeed-Aufnahme
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP68
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Werkstoff Spiegel:
Aluminium
Mit Masthalterung:
true
Mit Systemhalterung:
true
Multifeedtauglich:
true
Tragarm komplett vormontiert:
true
Feed-Aufnahme:
sonstige
Werkstoff Halterung:
Stahl
Durchmesser/Kantenlänge:
90 cm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 4,95*
ab € 189,07*
€ 193,40*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 189,84*
€ 194,11*
€ 18,00*
ab € 191,26*
€ 195,49*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 194,39*
€ 198,67*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 261,21*
€ 265,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,91*
€ 316,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,21*
€ 314,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,85*
€ 313,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.