Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC EPU 04 10z-Steckdosenleiste 4-fach o.Schalter Zuleitung 2m 54510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System EPU 04 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Enoc System EPU 04 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Enoc System EPU 04 Verlängerungskabel 2 m 4 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3444285
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54510
EAN/GTIN:
     7330701029196
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
EPU 0410z Steckdosenleiste 4-fach Schuko1 HE, Aluminiumgehäusemit Anschlußleitung 2,0 meter und Schukostecker
Weitere Informationen:
Länge:
259 mm
Kabellänge:
2 m
Höhe:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
254 mm (10 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
false
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,21*
€ 58,68*
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 60,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,30*
€ 66,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.