Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV2475H Hutschiene Netzteile innen IP20 24VDC 0-75 W LV2475H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LV2475H Hutschiene Netzteile innen IP20 24VDC 0-75 W LV2475H
Artikel-Nr.:
     986-3467644
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV2475H
EAN/GTIN:
     4021087017428
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil Konstantspannung sekundär 24VDC. Für DIN -Hutschienenmontage. Einbau im Innenbereich. Mit TÜV, UL, ohne MM-Zeichen. Prim 85-264VAC Innerhalb der EU nicht als LED-Treiber zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,056 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,1 mm
Breite:
0,125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
sonstige
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.