Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LV24240H Hutschiene Netzteile innen IP20 24VDC 0-240W LV24240H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LV24240H Hutschiene Netzteile innen IP20 24VDC 0-240W LV24240H
Artikel-Nr.:
     986-3467646
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LV24240H
EAN/GTIN:
     4021087017381
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil Konstantspannung sekundär 24VDC. Für DIN -Hutschienenmontage. Einbau im Innenbereich. Mit TÜV, UL, ohne MM-Zeichen. Prim 85-264VAC Innerhalb der EU nicht als LED-Treiber zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,126 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,1 mm
Breite:
0,125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
true
Gehäuse:
sonstige
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Weitere Suchbegriffe: din netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.