Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi DL38028W2 LED-Soffitte S8x39 24-28VAC/DC 2xweiß DL38028W2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi DL38028W2 LED-Soffitte S8x39 24-28VAC/DC 2xweiß DL38028W2
Artikel-Nr.:
     986-3469024
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     DL38028W2
EAN/GTIN:
     4251180410448
Suchbegriffe:
LED Soffitten
Soffitten
Soffittenlampe
soffitte 8x39mm
Hochwerte LED-Soffitte mit Brückengleichrichter für AC/DC-Betrieb, verpolungssicher. Mit neuester HE Nichia LED extra hell.Made in Germany mit extrem hoher Lebensdauer von ca. 50.000h bis max. +50°C.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
39 mm
Durchmesser:
8 mm
Nennstrom:
17,6 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Farbe:
weiß
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lichtstrom:
6,5 lm
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: led soffitten, soffitte 8x39
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.