Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick OD2-N250W150I0 Displacement Sensor Value 100-400 12-24V NPN M12 6036637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3474509
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6036637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor
Displacement-Messsensoren, OD Value, OD2-N250W150I0, Messbereich: 100 mm ... 400 mm, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 1,8 mm x 3,5 mm (250 mm), Gehäusematerial: Kunststoff, Laserklasse: 2, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, drehbare Steckereinheit, Digitalausgang: 2 x NPN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.079,44*
€ 1.161,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.076,50*
€ 1.162,76*
Frei Haus
ab € 1.089,64*
€ 1.172,67*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.393,86*
€ 1.473,98*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,98*
€ 1.754,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.467,03*
€ 1.745,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,17*
€ 1.701,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,18*
€ 1.673,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,86*
€ 1.658,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.