Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3484870 Herst.-Nr.: 1222550000 EAN/GTIN: 4050118005806 |
| |
|
| | |
| Einbaugehäuse in nur einem Einfachrahmen sind mit verschiedenen Einsätzen bestückt. In dem einfach zu montierenden Gehäuse befinden sich zunächst eine Einsatzplatte mit zwei Data Anschlüssen und einem Power Anschluss. Darauf aufbauend befindet sich entweder eine Steckdose für die Stromversorgung oder aber ein Dataeinsatz für die Netzwerkversorgung. Das kompakte Gehäuse schützt vor Schlägen und erfüllt nebenbei die Schutzart IP 65. Wahlweise sind ist das Einbaugehäuse mit einem Schloss bestückt, das sich per Schlüssel schließen lässt. Weitere Informationen: | | RAL-Nummer: | 9011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frontplattenschnittstellen, Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, Schaltschrank, UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, weidmüller usb einbaubuchse, usb buchse, schaltschrank ip65 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,02* | € 15,00* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,05* | € 15,03* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,82* | € 15,96* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 13,06* | € 16,07* | | | | Lager 986 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 18,32* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 221,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|