Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HDCW 35/10-500 schwarz Reparatur- manschette warmschrumpfend DE272920781


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 35/10 mm, 500 mm
3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 35/10 mm, 500 mm
Artikel-Nr.:
     986-3484888
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000061638
EAN/GTIN:
     04046719331772
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe
Die Warmschrumpfschläuche HDCW sind für die schnelle Reparatur beschädigter Kabelummantelungen entwickelt. Diese Wickelhülse eignet sich zum Einsatz für Kabel- und Spleißisolierungen bis 1.000 V und kann als Kabelmantelmaterial bis 35 kV verwendet werden. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin und verfügt über einen Klebstoff, der eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit gewährleistet. Warmschrumpfschläuche HDCW bieten einen hervorragenden Schutz vor mechanischen Belastungen. Diese Wickelhülse mit Heißschmelzkleber gewährleistet eine dauerhafte und feuchtigkeitsbeständige Abdichtung. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin, das auch widrigen Anwendungsbedingungen standhält. Das Konstruktion der Wickelhülse ermöglicht eine Installation in engen Räumen mit üblicher Beheizung. Erfüllt die Anforderungen nach ANSI C119.1 und ist RoHS-konform.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 19,30*
€ 24,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,40*
€ 26,14*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,79*
€ 27,23*
4 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 19,95*
€ 27,44*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 27,35*
€ 34,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 171,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.