Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100013001 Low Loss 400 FRLSZH Koax-Kabel 50Ohm 100±1m Ring G37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L01022B0010 Koaxialkabel 100 m Schwarz
Telegärtner L01022B0010 Koaxialkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3491326
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013001
EAN/GTIN:
     4018359381417
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Leistungsmerkmale: Einfügedämpfung (Attenuation): Die Einfügedämpfung beschreibt die elektrischen Verluste entlang der Leitung. Sie wird im wesentlichen durch Kabeldurchmesser, Material des Dielektrikums und der zu übertragenden Frequenz bestimmt. Low-Loss-Kabel zeichnen sich durch besonders gute (niedrige) Werte bei der Einfügedämpfung aus., Schirmdämpfung: die Schirmdämpfung beschreibt wie gut das Kabel die Abstrahlung bzw. Einstrahlung von HFSignalen entlang der Leitung verhindert. Um die Schirmdämpfung zu verbessern werden bei Kabeln doppelte Schirmgeflechte, Folie + Geflechtschirme und verzinnte Geflechte eingesetzt., Temperaturbereich: abhängig von den verwendeten Materialen lassen sich die Kabel bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen einsetzen. Kabel mit PE oder PVC Mantel sind bis ca. 80°C einsetzbar. Kabel mit PTFE bzw. FEP Mantel bis ca. 200 °C, Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: für die Übertragung von Videosignalen und in der Weitverkehrstechnik wird mit 75 Ohm System gearbeitet. In fast allen anderen Bereichen werden 50 Ohm Kabel eingesetzt. Z: 50 ? Brandschutzklasse: Eca Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe; Kabel: G37 Kabelmantel Material: PE Type: Low Loss 400 FRLSZH, Ring G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, RF 400 TT G55: 9913F Ohne Kabelgruppe: Low Loss 400 Verpackungseinheit (m): 100 Kabelmantel Ø: 10,16 Dämpfung dB/100 m bei 2 GHz: 20
Weitere Informationen:
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
0 °C | 80 °C
Bewehrung:
false
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Außendurchmesser ca.:
10,16 mm
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Außenleiter-Durchmesser:
7,3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,859*
€ 7,209*
38 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 467,14*
€ 535,32*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 75,00*
ab € 481,87*
€ 551,39*
Lager 986
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 633,11*
€ 715,72*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,72*
€ 851,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,60*
€ 808,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,08*
€ 787,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 647,17*
€ 770,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 634,18*
€ 754,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 633,11*
€ 753,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.