Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-PH-V14M-RJ Leergehäuse 1011560000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3521886
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1011560000
EAN/GTIN:
     4032248718696
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leergehäuse
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Höhe:
26,8 mm
Breite:
22,3 mm
Tiefe:
72,45 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP67
RAL-Nummer:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,731*
€ 11,081*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 11,09*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,08*
€ 11,39*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,086*
€ 11,496*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 13,01*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1962720000
ab € 2,941*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.