Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-BHD-V14M Kommunikationskomponente 1047940000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3521970
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1047940000
EAN/GTIN:
     4032248784486
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leergehäuse
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Breite:
22,2 mm
Tiefe:
13,2 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP67
RAL-Nummer:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,101*
€ 5,521*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,11*
€ 5,53*
10
Frei Haus
ab € 4,226*
€ 5,686*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 5,87*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,17*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.