Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner BHÜ110 Funk-Umrüstpaket 2 m.Midi- Handsender 4-kanal 12-24V 2903417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Umrüstpaket 2 BHÜ110
Funk-Umrüstpaket 2 BHÜ110
Artikel-Nr.:
     986-3547391
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2903417
EAN/GTIN:
     4250035410954
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Torantrieb
funkhandsender berner
Funk-Umrüstpaket inkl. Midi-Handsender 4-Kanal und Funkempfänger 12-24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Modulation:
AM
Codelänge (Bit):
32
Anzahl der Befehle:
2
Funkfrequenz:
868 MHz
Weitere Suchbegriffe: funk handsender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,33*
€ 84,80*
€ 5,95*
ab € 65,42*
€ 84,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,52*
€ 85,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 95,46*
€ 120,43*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.