Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62519903 Dimmbare Stromversorgung f. 4 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil dimmbar 2fach Verteiler 62519903
Netzteil dimmbar 2fach Verteiler 62519903
Artikel-Nr.:
     986-3552712
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62519903
EAN/GTIN:
     4021553782164
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Geeignet für 4 Module mit 2,5W, inkl. Netzkabel und 2-fach Verteiler (mit 1m Kabel), Umgebungstemperatur ta: -20°C bis +50°C, max. Temperatur tc: 85°C, Schutz gegen: Überhitzung, Kurzschluß, Überspannung, offener Stromkreis
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Länge:
99 mm
Höhe:
23,5 mm
Breite:
39 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
true
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,50*
€ 44,63*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,28*
€ 44,74*
€ 5,95*
ab € 35,53*
€ 48,16*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,6104*
€ 63,1704*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,1704*
€ 75,17278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,9504*
€ 73,72098
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,1104*
€ 70,34138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,4004*
€ 67,11648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,8204*
€ 65,23628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,6104*
€ 56,65638
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.