| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3583773 Herst.-Nr.: 4013339955657 EAN/GTIN: 4013339955657 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenverbinder, horizontal, schraubbar, für eine an der Stoßstelle in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelrinnen und deren Formstücke, anteilmäßiges Befestigungszubehör FKM 6X16 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Bei der Montage ist eine Ausdehnungsdistanz von ca. 8 mm zu berücksichtigen. Verwendbar für : GFK-Kabelrinne KK 50... GFK-Kabelrinne KKL 50... sowie deren Formstücke Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle Abmessungen (ca. Maße) H x L : 38 x 70 mm Materialstärke t : 0,8 mm Befestigungslochung, zweireihig : Ø 9 mm mittiger Abstand : 30 mm Reihenabstand : 20 mm mittige Befestigungslochung : Ø 9 mm mittiger Abstand : 55 mm vertikale mittige Langlochung : 9 x 19 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4404, AISI 316L Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Ausführung: | Längsverbinder | Länge: | 70 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Geeignet für Funktionserhalt: | false | Rostfreier Stahl, gebeizt: | false | Geeignet für Kabelrinne: | true | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Kabeltragsystemhöhe: | 50 mm | Geeignet für Gitterrinne: | false | Geeignet für Kabelleiter: | false | Gelenkverbinder horizontal: | false | Gelenkverbinder vertikal: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,64* | € 19,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,74* | € 19,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,81* | € 20,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,81* | € 20,76* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 20,56* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|