Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Helavia A3x25-FC hellblau Gummitüllen -30 bis 90°C 02010005020


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 5 mm, L 25 mm, hellblau, PCR, -30 bis 90 °C, 02
Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 5 mm, L 25 mm, hellblau, PCR, -30 bis 90 °C, 02
Artikel-Nr.:
     986-3591833
Hersteller:
     SES-Elektromaterial
Herst.-Nr.:
     02010005020
EAN/GTIN:
     3597470016022
Gummitüllen Helavia A3x25-FC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
€ 6,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
€ 7,22*
€ 6,90*
€ 8,00*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,0722* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.