Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND RST20I4KSBS 25 10SW Konfekt. Lei tung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3599477
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.443.1030.1
EAN/GTIN:
     4015573927056
RST® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
7,94 mOhm
Polzahl:
4
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP66
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeltyp:
H07RN-F
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
versilbert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,98*
€ 29,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,0655*
€ 30,0255*
€ 5,95*
ab € 22,961*
€ 31,171*
€ 3,90*
ab € 24,86*
€ 33,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,0858*
€ 37,6258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,6258*
€ 44,7747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,0858*
€ 44,1321
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,9558*
€ 41,5974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,6458*
€ 40,0385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,2558*
€ 38,3844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,0858*
€ 33,4221
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.