Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 12766 Endstück ES f.BR 60x170 Aluoptik 3-seitig übergreifend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GGK 12766 Endstück ES f.BR 60x170 Aluoptik 3-seitig übergreifend
Artikel-Nr.:
     986-3604365
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     12766
EAN/GTIN:
     4018475272446
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) ggk
endplatte (kabelkanal)
Endstück als Formteil zu Brüstungskanal, für einen sauberen Abschluss und zum Abdecken von offenen Enden der Brüstungskanäle, 3-seitig übergreifend für einen an die Wand montierten Brüstungskanal.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
nass lackiert
Ausführung:
symmetrisch
Breite:
170 mm
Tiefe:
62 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzfolie:
false
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.