| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3604792 Herst.-Nr.: 6631 EAN/GTIN: 4018475281318 |
| |
|
| | |
| Anschlusseinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen in Keystonebauform, Steckrichtung der Module ca. 30° nach unten geneigt, mit Staubschutzklappen, zur Installation in Brüstungskanälen und Installationssäulen mit 45 mm Oberteil und allen Einbaurahmen/Geräteträgern zur Aufnahme von kompakten M45 Einbaugeräten, für die waagerechte und vertikale Geräteinstallation. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | einrasten | Mit Buchsen/Kupplungen: | true | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | RAL-Nummer: | 9010 | Aufputz: | false | Unterputz: | false | Kanaleinbau: | true | Bodentank/Unterflurmontage: | true | Mit Textfeld: | false | Kategorie: | 6A (IEC) | Designfähig: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,82* | € 5,19* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 5,92* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|