Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC VM12+ LGR Kabelverschraubung m.Gegenmutter M12 2022762


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelverschraubung mit Gegenmutter M12 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-3606854
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022762
EAN/GTIN:
     4012195860921
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. Inklusive Gegenmutter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
12
Schlagfest:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3901*
€ 0,5501*
50
€ 5,00*
ab € 0,3994*
€ 0,5694*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4245*
€ 0,5945*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4397*
€ 0,6197*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,5311*
€ 0,7211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7211*
€ 0,85811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6811*
€ 0,81051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6011*
€ 0,71531
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5311*
€ 0,63201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.