Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider 18661 Leistungsschalter NG125N 4polig C 125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter NG125N, 4P, 125A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125N, 4P, 125A, C-Charakteristik
Leistungsschalter NG125N, 4P, 125A, C-Charakteristik
Artikel-Nr.:
     986-3617333
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     18661
EAN/GTIN:
     3303430186618
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leistungsschalter Acti 9 NG125N, 25kA (IEC/EN 60947-2). 4-polig, Nennstrom 25A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme. Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme. Die Auslösung wird durch die Mittelstellung des Schaltknebels und durch eine rote, mechanische Anzeige an der Gerätefrontseite angezeigt. Testtaste zur Überprüfung des Auslösemechanismus. Einspeisung von oben oder unten. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Der NG125N Leistungsschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
47 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 326,10*
€ 372,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,44*
€ 386,87*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 341,18*
€ 397,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 360,45*
€ 410,70*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 390,70*
€ 445,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,73*
€ 530,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,87*
€ 525,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,89*
€ 513,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,16*
€ 499,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,70*
€ 464,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.