Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT-MVS.21S Zeitrelais multifunktion 2We 24-240VAC/DC 1SVR730020R0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CT-MVS.21S Leistungsrelais
ABB CT-MVS.21S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     986-3621001
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730020R0200
EAN/GTIN:
     4016779851381
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 bzw. 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 300 Stunden einstellbar sind. Zusätzlich ist bei ausgewählten Geräten ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C möglich.
Weitere Informationen:
Höhe:
85,6 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
103,7 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Fernbedienung möglich:
true
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion Stern/Dreieck:
true
Funktion Impulsformend:
false
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
false
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
false
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
false
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
false
Mit Stecksockel:
false
Nur für Fernbedienung geeignet:
false
Aufsteckbar auf Schütz:
false
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
2
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
true
Mit Halbleiterausgang:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 62,95*
€ 86,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,19*
€ 88,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,68*
€ 92,25*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,50*
€ 111,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 126,69*
€ 144,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.