Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOC EPU 06 19z-Steckdosenleiste 6-fach o.Schalter Zuleitung 2m 54560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Enoc System EPU 06 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Enoc System EPU 06 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-3622776
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54560
EAN/GTIN:
     7330701029066
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
EPU 0619z Steckdosenleiste 6-fach Schuko1 HE, Aluminiumgehäuse mit Anschlußleitung 2,0 meter und Schukostecker
Weitere Informationen:
Länge:
479 mm
Kabellänge:
2 m
Höhe:
44 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Montagerichtung:
horizontal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
false
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Mit Temperaturmessung:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,16*
€ 54,23*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,26*
€ 54,35*
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 55,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 52,86*
€ 69,18*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.