Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 095503 Verschraubung PSM M20 D:7-13 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 095503 Kabelverschraubung
Legrand 095503 Kabelverschraubung
Legrand 095503 Kabelverschraubung
Artikel-Nr.:
     986-3632809
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     095503
EAN/GTIN:
     3245060955038
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Verschraubung M20x1,5, ø Kabel: min.: 7 mm, max.: 13 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-25 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
58 mm
Sechskant Eckmaß:
63 mm
Für Kabeldurchmesser:
27 mm | 40 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
42
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 7,71*
20
Frei Haus
ab € 6,565*
€ 8,432*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,02*
€ 8,67*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,03*
€ 8,69*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.