Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NRS0005B00 Anschlussblock 5Steckdosen Klemmtechnik Alu eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3641337
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NRS0005B00
EAN/GTIN:
     4012740842389
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
hager mehrfachsteckdose
Anschlussblock 5 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert. Modular aufgebaute, steckfertige Anschlusseinheiten aus Aluminium mit Endkappen aus Kunststoff zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datenanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montagerahmen um jeweils 90° rastbar, dadurch Befestigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Positionen. Elektrischer Anschluss mittels Reihenklemmen. Bestückung: 5 Steckdosen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbau
Länge:
307 mm
Höhe:
56,5 mm
Breite:
54 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Form:
quadratisch
Überspannungsschutz:
false
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Ausziehbar:
false
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Hochklappbar:
false
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,33*
€ 66,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,84*
€ 67,58*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,70*
€ 68,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,18*
€ 69,20*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 70,64*
€ 88,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.