Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unex 73282-04 Außeneck lichtgrau RAL7035 60x90mm U24X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3641362
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     73282-04
EAN/GTIN:
     8428884031729
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Für die Abdeckung und den Schutz von Kabeln. Farbe: lichtgrau RAL 7035. Isolierendes Material. Einfache Installation. Das Außenteil: verdeckt die ungenauen Schnittkanten der Abdeckung und Verbindung; Viel Klemmraum oberhalb des Hauptkanals. Das Innenteil: behält die Trennung der Stromkreise bei; der Hauptkanal muss nicht aufgeschnitten werden. Zubehörteil für Datenleitungen. Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK08.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Höhe:
60 mm
Breite:
90 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Winkel:
90 °
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 11,065*
€ 14,775*
6
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 15,18*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 15,77*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 12,46*
€ 16,43*
Lager 986
6
1
€ 6,50*
ab € 12,96*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.