Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 273396 Twin-Aderendhülse 4,0/12 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 273396 Twin-Aderendhülse 4,0/12 grau
Artikel-Nr.:
     986-3641652
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     273396
EAN/GTIN:
     4011923566777
Suchbegriffe:
Aderendhülse
twin aderendhülsen grau 4mm²
aderendhülse 4mm²
aderendhülse twin
isoliert Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Farbserie II, deutsch
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt:
4 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Bandware:
false
Hülsenlänge:
12 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11025*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16225*
€ 0,19308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15325*
€ 0,18237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14125*
€ 0,16809
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,13825*
€ 0,16452
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,11025*
€ 0,1312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.