Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA CR2032 Knopfzelle Lithium-Batterie 3V 220mAh 32045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3703383
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     32045
EAN/GTIN:
     4015162320459
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithium-Batterie, 3V / 220mAh, CR2032, Gewicht: 3g. Abmessungen: D 20 x 3,2mm. Bestelleinheit =1 Stk. (lose).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Gewicht:
3 g
Durchmesser:
20 mm
Kapazität:
220 mAh
Nennspannung:
3 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
3,2 mm
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,25*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,21*
€ 1,87*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.