| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3723992 Herst.-Nr.: 701065.003 EAN/GTIN: 4010319962032 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit vier Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm und 2880 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 3000 mm | Höhe: | 33 mm | Breite: | 36 mm | Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: | 3680 W | Farbe: | schwarz | Schutzklasse: | I | Form: | rechteckig | Busfähig: | false | Biegbar: | false | Anzahl der Gruppen/Phasen: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 195,00* | ab € 67,63* | € 84,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 67,72* | € 84,84* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,20* | € 85,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,30* | € 90,58* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 97,58* | € 120,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|