Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RZB 701069.002 Stromschiene 3Ph Flügel L3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3724004
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701069.002
EAN/GTIN:
     4010319962162
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene
Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit vier Befestigungsbohrungen bei 100 mm,990 mm, 1990 mm und 2880 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
53 mm
Einbaubreite:
42 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Farbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Form:
sonstige
Busfähig:
false
Biegbar:
false
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 195,00*
ab € 81,35*
€ 102,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 81,44*
€ 102,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,05*
€ 103,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,94*
€ 109,08*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 117,64*
€ 144,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.