Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO GK-AH70170LGR Außeneck variabel 70x170mm lichtgrau 6274612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck variabel 70x170mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Außeneck variabel 70x170mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-3733680
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274612
EAN/GTIN:
     4012195846925
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
179 mm
Tiefe:
73 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
7035
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Schutzfolie:
false
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
1
Montagelochung im Boden:
false
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
true
Winkel:
80 ° | 100 °
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 24,56*
€ 33,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 33,88*
€ 5,46*
ab € 25,22*
€ 34,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,99*
€ 36,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 37,64*
€ 49,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.