Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO GK-IH70170RW Inneneck variabel 70x170mm reinweiß 6274640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck variabel 70x170mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Inneneck variabel 70x170mm Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     986-3733683
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6274640
EAN/GTIN:
     4012195846963
Inneneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 85° - 95° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
179 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
9010
Form:
symmetrisch
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Schutzfolie:
false
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
false
Anzahl der Oberteile:
1
Montagelochung im Boden:
false
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Winkel:
85 ° | 95 °
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 23,53*
€ 32,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,81*
€ 32,46*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 24,89*
€ 32,58*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,16*
€ 32,85*
Lager 986
11
1
€ 6,50*
ab € 37,41*
€ 48,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.