Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi PV 5711 Automatengehäuse 12TE o.PE- u.N-Klemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel Mi PV 5711 Automatengehäuse 12TE o.PE- u.N-Klemmen
Artikel-Nr.:
     986-3777144
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001277
EAN/GTIN:
     4012591117995
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Automatengehäuse mit 12 Teilungseinheiten, 1-reihig, zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880. PE-/N-Klemmen bitte separat bestellen. Beigefügte Abdeckstreifen zum Verschließen von nicht benutzten Geräteausschnitten und Beschriftungsstreifen für die Stromkreiskennzeichnung. Mit Wanddichtung, transparentem Deckel, Deckelverschlüssen für Handbetätigung.
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Deckel
Transparenter Deckel/Tür:
true
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
false
Einbautiefe:
93 mm
Innentiefe:
146 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,53*
€ 135,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 143,40*
€ 177,36*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,99*
€ 198,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.