Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3777416 Herst.-Nr.: 89003 EAN/GTIN: 4024941205368 |
| |
|
| | |
| VARIABOX, Norm: DIN EN 61439-2, Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Gerätefarbe: Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, RDF-Faktor: 1, InA: 16, Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau, Absicherung/Schutzmaßnahme: keine, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 unten 1 x Reihenklemme 5x6 mm² Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0 m | Höhe: | 130 mm | Breite: | 230 mm | Tiefe: | 145 mm | Farbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP44 | CEE-Steckdose - 16 A: | ohne | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: | 0 | Art des Netzanschlusses: | sonstige | Handhabung: | Wandmontage | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 115,04* | € 138,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,65* | € 140,61* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,34* | € 144,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,42* | € 144,91* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 155,13* | € 183,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|