Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LBF245Z15 LED Flexband Ultra15 72W warm extra 500cm 24VDC 14,4 LBF245Z15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LBF245Z15 LED Flexband Ultra15 72W warm extra 500cm 24VDC 14,4 LBF245Z15
Artikel-Nr.:
     986-3787967
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LBF245Z15
EAN/GTIN:
     4251180400333
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
flexibles LED-Band QX15 in professioneller Ausführung . Selbstklebend für Innen auf 5m Rolle. CRI 85. 14,4Watt pro m. Effiziente, neue Chipgeneration für optimale Helligkeit. Für Wärmeableitung auf Metall sorgen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0,01 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Mit Endstück:
false
Länge der einzelnen Abschnitte:
500 mm
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.