Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LBF245X19 LED Flexband Extreme 1200 96W warmweiß 500cm 24VDC 240 LBF245X19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LBF245X19 LED Flexband Extreme 1200 96W warmweiß 500cm 24VDC 240 LBF245X19
Artikel-Nr.:
     986-3787972
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LBF245X19
EAN/GTIN:
     4251180400388
DREES LED-Band QX2 in professioneller Ausführung Selbstklebend für Innenbereich. 19,2Watt und 240 LEDs pro m. Enger LED Abstand für homogener Lichteindruck. Muss auf Metall verklebt werden zur Wärmeableitung. Bis max. +50°C. Nur für Innen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0,01 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
19,2 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Mit Endstück:
false
Länge der einzelnen Abschnitte:
500 mm
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.