Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.0104 ALU 1HE 18xC13 3xC19 3ph Strom 3,0m CEE 16A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 800.0104 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Weiß
Bachmann 800.0104 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge 1U Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3795847
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0104
EAN/GTIN:
     4016514048120
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ALU 1HE VM Steckdosenleiste Länge: ca. 821 mm 18xC13 Steckdosen verriegelbar 3xC19 Steckdosen verriegelbar aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung Zuleitung 3,0m H05VV-F5G2,5mm² mit CEE 16A Stecker 5-polig rot inkl. Haltewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Länge:
821 mm
Kabellänge:
3 m
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Montagerichtung:
vertikal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
3
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,07*
€ 164,38*
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 164,40*
Frei Haus
ab € 140,00*
€ 165,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,78*
€ 171,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 183,22*
€ 212,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.