Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.0109 ALU 1HE 12xC13 6xSchuk PDU Basic 3ph Strom 3,0m CEE 16A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 800.0109 Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0109 Stromverteilereinheit (PDU) 18 AC-Ausgänge Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3795852
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0109
EAN/GTIN:
     4016514048175
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU Basic ALU 1HE VM 12x IEC C13 Steckdosen verriegelbar 6x Schutzkontaktdosen farblich gekennzeichnet aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen Länge ca. 821 mm 3,0m H05VV-F5G2,5mm² mit CEE Stecker 16A 5pol. rot inkl. Verriegelungslaschen 940.103 inkl. Montagewinkel verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Länge:
1020 mm
Kabellänge:
3 m
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Montagerichtung:
vertikal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Mit Sicherung:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
18
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,76*
€ 116,20*
Frei Haus
ab € 98,12*
€ 117,27*
€ 5,00*
ab € 98,21*
€ 118,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,95*
€ 122,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 128,98*
€ 152,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.