Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.0113 ALU 1HE 36xC13 12xSchuko 6ph 2x Strom 3,0m 16A AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß
Bachmann 800.0113 Verlängerungskabel 6 m 48 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3795856
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0113
EAN/GTIN:
     4016514048212
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU Basic ALU 1HE VM Einspeisung 1 18x IEC C13 Steckdosen verriegelbar 6x Schutzkontaktdosen farblich gekennzeichnet aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen 3,0m H05VV-F5G2,5mm² schwarz mit Aderendhülsen Einspeisung 2 18x IEC C13 Steckdosen verriegelbar 6x Schutzkontaktdosen farblich gekennzeichnet aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen 3,0m H05VV-F5G2,5mm² schwarz mit Aderendhülsen Länge ca. 1840mm inkl. Haltewinkel verpackt im Karton,
Weitere Informationen:
Länge:
1840 mm
Kabellänge:
3 m
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Montagerichtung:
vertikal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
12
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
36
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 214,94*
€ 248,18*
Frei Haus
ab € 216,59*
€ 250,50*
Frei Haus
ab € 218,77*
€ 252,32*
Frei Haus
ab € 222,45*
€ 254,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 267,42*
€ 303,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,51*
€ 361,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,42*
€ 318,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.