Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 800.0114 ALU 1HE 48xC13 6ph 2x Strom 3,0m 16A AEH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 800.0114 Spannungsschutz Schwarz, Rot, Weiß 48 AC-Ausgänge 400 V 3 m
Bachmann 800.0114 Spannungsschutz Schwarz, Rot, Weiß 48 AC-Ausgänge 400 V 3 m
Bachmann 800.0114 Spannungsschutz Schwarz, Rot, Weiß 48 AC-Ausgänge 400 V 3 m
Artikel-Nr.:
     986-3795857
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.0114
EAN/GTIN:
     4016514048229
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
PDU Basic ALU 1HE VM Einspeisung 1 24x IEC C13 Steckdosen verriegelbar farblich gekennzeichnet aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen 3,0m H05VV-F5G2,5mm² schwarz mit Aderendhülsen Einspeisung 2 24x IEC C13 Steckdosen verriegelbar farblich gekennzeichnet aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung d. Phasen 3,0m H05VV-F5G2,5mm² schwarz mit Aderendhülsen Länge ca. 1840mm inkl. Verriegelungslaschen 940.103 inkl. Haltewinkel verpackt im neutralen Karton
Weitere Informationen:
Länge:
1840 mm
Kabellänge:
3 m
Breite:
44 mm
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Montagerichtung:
vertikal
Mit Display:
false
Befestigungsmaß:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Befestigungsmaterial:
true
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
SNMP:
false
Elektrischer Anschluss:
Anschlussschnur mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
48
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Schaltbar:
false
Amperemeter:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,77*
€ 213,80*
Frei Haus
ab € 186,61*
€ 215,94*
Frei Haus
ab € 187,75*
€ 217,63*
Frei Haus
ab € 192,69*
€ 224,24*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 227,20*
€ 262,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,04*
€ 311,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,16*
€ 291,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.