Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 94448 L11 weiß LUXOMATIC Rundleuchte PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-u.Deckenleuchte L11
Wand-u.Deckenleuchte L11
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-3813004
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     94448
EAN/GTIN:
     4007529944484
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage, Ideal als Ergänzung zur HF-L11, Lieferung ohne Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
375 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
I
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
false
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,91*
€ 42,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,06*
€ 43,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,21*
€ 45,08*
€ 5,00*
ab € 34,80*
€ 47,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,60*
€ 56,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.