| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3823027 Herst.-Nr.: 2016185 EAN/GTIN: 4012195942832 |
| |
|
| | |
| Klemmkörper und Schrauben aus Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, Nennquerschnitt 1,5 ÷ 6 mm², Nennspannung 400 V, 5-polig, mit Buchsenklemmen max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 3x6mm², 4x4mm² oder 6x2,5mm². Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 41 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbe: | grau | Polzahl: | 5 | Montageart: | sonstige | Transparent: | false | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Abschlussplatte erforderlich: | false | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,28* | € 41,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,397* | € 41,317* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,19* | € 42,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,424* | € 45,074* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 46,754* | € 60,274* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,6754* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|