Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 6 Kabelabzweigkasten 80x43x34 lichtgrau 2000001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-3823029
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000001
EAN/GTIN:
     4012195917069
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
36 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,793*
€ 1,073*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7607*
€ 1,1696*
4 Tage
355
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,7646*
€ 1,1697*
2 Tage
189
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,8598*
€ 1,2798*
Lager 986
1
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,3373*
€ 1,9473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9473*
€ 2,31729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8073*
€ 2,15069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6273*
€ 1,93649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5173*
€ 1,80559
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4773*
€ 1,75799
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3373*
€ 1,59139
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.