Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 6 HF RO Kabelabzweigkasten 80x43x34 rot 2000003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen rot
Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen rot
Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen rot
Artikel-Nr.:
     986-3823087
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000003
EAN/GTIN:
     4012195917076
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
36 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
rot
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,668*
€ 2,278*
10
€ 5,46*
ab € 1,69*
€ 2,31*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,61673*
€ 2,39673*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,815*
€ 2,475*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,5613*
€ 3,4113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4113*
€ 4,05945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2813*
€ 3,90475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0413*
€ 3,61915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9213*
€ 3,47635
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5613*
€ 3,04795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.