Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 6 HF RW Kabelabzweigkasten 80x43x34 reinweiß 2000005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen reinweiß RAL 9010
Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen reinweiß RAL 9010
Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     986-3823088
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000005
EAN/GTIN:
     4012195917083
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
36 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
weiß
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, verbindungsdose ip55, abox
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,37696*
€ 1,88696*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,4343*
€ 1,9643*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,5439*
€ 2,1139*
1
€ 5,00*
ab € 1,44*
€ 2,18*
Lager 986
10
1
€ 6,50*
ab € 2,1474*
€ 3,1874*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1874*
€ 3,79301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9474*
€ 3,50741
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8274*
€ 3,36461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6274*
€ 3,12661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4874*
€ 2,96001
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1474*
€ 2,55541
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.