Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO A 14 HF RO Kabelabzweigkasten 100x100x38 rot 2000386


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 100x100x38 Polyethylen rot
Kabelabzweigkasten 100x100x38 Polyethylen rot
Kabelabzweigkasten 100x100x38 Polyethylen rot
Artikel-Nr.:
     986-3823091
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000386
EAN/GTIN:
     4012195917113
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 100 x 100 x 40 mm Lichte Innenmaße: 90 x 90 x 35 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
rot
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
16
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 2,44*
€ 3,73*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,01674*
€ 5,31674*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,1443*
€ 5,4843*
10
€ 5,46*
ab € 4,227*
€ 5,537*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,3117*
€ 8,0117*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,0117*
€ 9,53392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5817*
€ 9,02222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2417*
€ 8,61762
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,3117*
€ 7,51092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,117* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.