Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO T40 M20 Kabelabzweigkasten lgr 90x90x52 PP 2007900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit M20 Einführungen 90x90x52 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit M20 Einführungen 90x90x52 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit M20 Einführungen 90x90x52 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-3823101
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007900
EAN/GTIN:
     4012195885375
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
52 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP67
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
7
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Witterungsbeständig:
false
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,7593*
€ 3,7693*
5
€ 5,46*
ab € 2,794*
€ 3,814*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,67494*
€ 3,81494*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 3,0004*
€ 4,1104*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 4,1483*
€ 5,6783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,6783*
€ 6,75718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5083*
€ 6,55488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2583*
€ 6,25738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8383*
€ 5,75758
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1483*
€ 4,93648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,3915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.